Startseite

ASTREL GROUP SRL - 4NOE4U-S ELIOS4YOU SMART MONOFASE MAX 12KW - E4U-S

KopierenKopieren
ASTREL GROUP SRL - 4NOE4U-S ELIOS4YOU SMART MONOFASE MAX 12KW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078742093

Artikelnummer

4NOE4U-S

Herstellernummer

E4U-S

Hersteller

4NO

Elios4you Smart è un dispositivo di monitoraggio e autoconsumo per impianti fotovoltaici monofase fino a 6.0kW, con possibilità di gestire in automatico fino a quattro accessori wireless per l’autoconsumo. Tramite la App gratuita “Elios4you”, oltre a monitorare in modo semplice e intuitivo la produzione del proprio impianto fotovoltaico, è possibile programmare l’accensione di utenze elettriche in funzione dell’energia in esubero prodotta utilizzando Smart Plug RC e Smart Switch RC wireless. Elios4you Smart è compatibile con altri accessori radio per l’autoconsumo. Per impianti monofase fino a 6.0kW (in scambio) Universale: indipendente dal tipo di inverter Configurazione e gestione tramite App gratuita “Elios4you”, anche da remoto (in caso di connessione ad internet mediante router ADSL). Disponibile su App Store e Google Play. Relè programmabile per autoconsumo Gestione Smart Switch RC con connessione wireless Programmazione prese elettriche wireless via App in base all’energia prodotta disponibile Visualizzazione dati in tempo reale su smartphone / tablet, anche da remoto. Accessori compatibili: Smart Plug RC e/o Smart Switch RC, Power Reducer o Power Reducer RC, Energy Meter 1~ RC4-cloud (servizio web) Specifiche tecniche: Codice E4U-S - Sistema di controllo per impianti monofase con connessione Wi-Fi e App per smartphone/tablet - Alimentazione 230Vac (±10%) 50/60 Hz 2W - Caratteristiche radio Wi-Fi 802.11b/g/n Access point (AP) Station (STA), B, G, N o modalità mista ZigBee 2.4 GHz Memoria Storico dati fino a due mesi, in caso di mancata connessione verso tablet, con campionamento ogni 15 minuti nr. 8 LED Connessioni Morsetti a vite per alimentazione, TA di misura, ingressi allarme e uscite controllo Misura corrente Con TA apribile (Øinterno max 15 mm) Antenna Antenna esterna su connettore a vite SMA RP per trasmissione dati via Wi-Fi Uscite Uscita relè (max 10A @ 230Vac), uscita 0-10Vdc controllo Ingressi nr. 2 contatti puliti allarme (NO) Parametri ambientali : Condizioni di utilizzo: 0 ÷ +50°C; <80% U.R. non condensante Condizioni di stoccaggio: -20 ÷ +70°C; <80% U.R. non condensante Grado di protezione IP20 Conformità Direttive 2014/30 UE; 2014/35 UE; 99/5 CEE; 2011/65 UE; ETSI-EN 300 328; ETSI EN301 429; EN 61326-1; EN 61010-1 Dimensioni (L x H x P) Contenitore da guida DIN 4 moduli 71 x 110 x 60 mm