Startseite

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL60790 ALIMENT. 240W 24VDC BARRA DIN

KopierenKopieren
ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMNL60790 ALIMENT. 240W 24VDC BARRA DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 240...240 W

  • Höhe - 125 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Breite - 126 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078581685

Artikelnummer

ARMNL60790

Herstellernummer

NL60790

Hersteller

ARM

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

240...240 W

Höhe:

125 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

126 mm

Länge:

83 mm

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Alimentatori a tensione costante a barra DIN per connessione in parallelo 240W 24Vdc.