Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-916/3 RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 plug - 94-916/3

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

8017443646599

Artikelnummer

ALP94-916/3

Herstellernummer

94-916/3

Hersteller

ALP

Kategorie:

6

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Categoria: CAT.6 Colore: Trasparente Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido Sezione AWG: AWG23-24 Tipo Clip: Standard ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura: si ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Contatto: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Tipo contatto: 2-prong Montaggio connettore: volante Diametro conduttori max: 1.1mm Diametro cavo max: 6.5mm Placcatura: 50µm Formato Corpo: Standard ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-2