Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP20-114-2 SPINA BANANA COLORE NERO 4MM - 20-114-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart - Schraube

  • Stiftdurchmesser - 4 mm

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8017443606630

Artikelnummer

ALP20-114-2

Herstellernummer

20-114-2

Hersteller

ALP

Anschlussart:

Schraube

Stiftdurchmesser:

4 mm

Farbe:

schwarz

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: Banana Colore: Nero Orientamento: Dritto ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 32A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PE Materiale Contatto: Ottone nichelato Tipo contatto: a vite Montaggio connettore: volante Diametro cavo max: 5mm Diametro Pin: 4mm