Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCH54372000 RILEVATORI H 5437/2 - H54372000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCH54372000 RILEVATORI H 5437/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566114728

Artikelnummer

ABCH54372000

Herstellernummer

H54372000

Hersteller

ABC

Adatti per rilevare la presenza di tensione senza contatto in quadri elettrici, cavi, prese, circuiti, lampade, ecc. ed eventuali interruzioni di linea nei cavi Tasto ZOOM per il tracciamento di linee a profondita elevate Segnalazione della presenza di tensione tramite accensione del LED Con minitorcia integrata ad alta luminosita attivabile tramite tasto ON/OFF Alimentazione tramite 2 batterie AAA da 1,5V (N 9200 1001), incluse - Lunghezza totale 160 mm Per tensione AC da 24V a 1000V - Frequenza 50-60Hz