Startseite

ABB SPA - ABBPV1060 PORTA VETRO 1000X600MM (HXL)

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBPV1060 PORTA VETRO 1000X600MM (HXL)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Schutztür

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646028402

Artikelnummer

ABBPV1060

Herstellernummer

PV1060

Hersteller

ABB

Ausführung:

Schutztür

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

600 mm

Höhe:

1000 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

15 mm

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta frontale IP65 per strutture 24 moduli. Porta in lamiera spessore 15/10 con cristallo di sicurezza spessore 4mm dotata di guarnizione poliuretanica completa di maniglia con chiave a doppia aletta. Reversibile, incernierabile a destra o sinistra.