ABB SPA - ABBIP3181 PROFILI FINITURA IP31 H=1800 2PZ. M - IP3181

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 100 mm
Höhe - 1800 mm
Tiefe - 60 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8015646036742
Artikelnummer
ABBIP3181
Herstellernummer
IP3181
Hersteller
ABB
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
1800 mm
Tiefe:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
PROFILI FINITURA IP31 H 1800 2PZ. M DI AFFIANCAMENTO E ACCOPPIAMENTO PER ARMADI


