Startseite

ABB SPA - ABBHSB375-2 Schrumpfschlauch rot - HSB375-2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 4.7 mm

  • Farbe - rot

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363076902

Artikelnummer

ABBHSB375-2

Herstellernummer

HSB375-2

Hersteller

ABB

Innendurchmesser vor Schrumpf:

9.5 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

4.7 mm

Farbe:

rot

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

6.5 m

Halogenfrei:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Nenndurchmesser in Zoll:

3/8 Zoll

UL-Zulassung:

nein

Bedruckbar:

nein

Tubo termoretraibile PLG in poliolefina flessibile per impieghi generali, in scatola compatta per manutenzioni e riparazioni elettriche. Metratura adatta per consumi ridotti. Scatole impilabili. Flessibile, di rapido restringimento. Autoestinguente.