CEMBRE SPA - CEM2900.42N PRESS.MAXIBRASS OTTONE NICHELATO IP68 PG - 2900.42N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Gewindesteigung - 1.588 mm
Gewindelänge - 10 mm
Schlüsselweite - 57 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8016692596532
Artikelnummer
CEM2900.42N
Herstellernummer
2900.42N
Hersteller
CEM
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
57 mm
Sechskant Eckmaß:
63 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
28...38 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP):
IP68
Biegeschutz:
nein
Mit Gegenmutter:
nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Einsatztemperatur:
-25...100 °C


