Illuminazione
10000 prodotti

Grado di protezione (IP): IP66
Portalampada: E27
Classe di protezione: I
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
Temperatura di colore: 3000...3000 K
Grado di protezione (IP): IP52
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 760 lm
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1: 23040 lm
Temperatura di colore: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Temperatura di colore: 4000...4000 K
Max prestazioni del sistema: 30 W
Grado di protezione (IP): IP54
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Base: E27
Potenza della lampada: 20...20 W
Flusso luminoso: 2450...2450 lm
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Grado di protezione (IP): IP20
Con rilevatore di movimento: no
Con lampada: no
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Temperatura di colore: 6500...6500 K
Max prestazioni del sistema: 20 W
Grado di protezione (IP): IP69K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità








![GEWISS - GEWGWS4124AP840 SMART[4] - HE - 1 MODULO - EMERGENZA - 1 X DALI DT6 + 1 X DALI DT1 (EMERG. 3H) - OTTICA 90° - 4000 K - IP65 - CLASSE I](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GWS4124AP840_PHOTOHD_1.jpg?80A19B9CA56B61668486A47D86678F849894A8949A7B8F657EAFC4AC&ts=1762987391433&type=small)
![GEWISS - GEWGWR5716 ROAD [5] - MEDIUM - 6 (6X3 LED) - STAND ALONE - OTTICA WIDE - 4000 K - 0.85A - IP66 - CLASSE I](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/GW10022465_300.jpg?80A19B9C8367606682798A7AB16A60647EAFC4AC&ts=1762964084828&type=small)