Regolare la temperatura dell'acqua delle torri di raffreddamento e risparmiare energia

Regolare la temperatura dell'acqua delle torri di raffreddamento e risparmiare energia

Sonepar e Schneider Dicembre 2011

"La torre di raffreddamento è per me una preoccupazione costante. L’esigenza di operazioni di manutenzione varia enormemente a seconda della stagione e l’impianto consuma troppa energia elettrica. Desidero trovare una soluzione che migliori il rendimento e riduca i costi"

Variatori di velocità per la regolazione degli impianti di pompaggio e ventilazione della torre

Soluzione

La migliore soluzione per il controllo dello scambio aria-acqua all’interno di una torre di raffreddamento è l’utilizzo di variatori di velocità che permettono di comandarne gli impianti di pompaggio e ventilazione eliminando le pesanti operazioni di manutenzione richieste dai sistemi meccanici  e rispondendo al contempo alle esigenze di funzionamento. Un PLC regola il flusso d’aria della ventola e la capacità della pompa mediante i variatori di velocità.

Questa soluzione permette di utilizzare fino al 50% di energia elettrica in meno rispetto a ventole e pompe ad avviamento diretto e semplifica le operazioni di manutenzione.
In una data stagione i motori della pompa e della ventola devono funzionare a piena velocità solo dal 2 al 5% del tempo; per il resto del tempo l’energia elettrica viene sprecata. I motori ad avviamento diretto richiedono sistemi meccanici aggiuntivi per risolvere problemi quali la rotazione della pala della ventola provocata dal vento, o la resistenza causata dal gelo.

Questa soluzione permette di utilizzare il 20% di energia elettrica in meno rispetto ai motori a due velocità e semplifica le operazioni di manutenzione.
I motori a due velocità offrono una soluzione parziale al problema del consumo energetico, ma non risolvono i problemi legati alla manutenzione.

Vantaggi per gli utenti

> Riduzione dei consumi
> Miglior rendimento grazie alla regolazione della temperatura dell’acqua
> Minori esigenze di manutenzione, specialmente in condizioni climatiche estreme
> Funzionamento silenzioso
> Basso tasso di armoniche: THDI < 30%
> Eliminazione delle correnti di spunto dovute all’avviamento del motore
> Il sistema aiuta a contribuire a soddisfare i requisiti del sistema di certificazione LEED relativi al prerequisito EA p2 e al credito EA c1

 

Per i professionisti

+ Meccanica semplificata (nessun freno, sensore o inverter)
+ Dimensionamento più semplice del motore (modalità sovravelocità e standby in opzione)
+ Migliore regolazione del processo
+ Maggior durata  dei componenti meccanici
+ Più facile programmazione delle operazioni di manutenzione

 

Variatore di velocità ATV21
Gamma specifica per applicazioni HVAC.
Garantisce tutte le funzioni essenziali per applicazioni a coppia variabile di pompaggio e ventilazione:
• Trifase 200/240 V, 380/480 V
• Tipo UL 1/IP20 e IP54 fino a 75 kW
• Gamma di velocità: 1:50
• Sovraccarico: 110% - 60 s
• Filtri EMC integrati classe A o B
• Principali bus di comunicazione: LonWorks, Metasys N2, BACnet, e Apologe FLN.
• Conforme alle norme e omologazioni internazionali: CE, UL, CSA, C-Tick...
• Tecnologia “Reduced-Capacitance”: subito operativa e senza effetti dannosi, trattamento delle armoniche: THDI < 30%

 


 
 
 
 
 
 
SONEPAR ITALIA S.p.a. Unipersonale - Sede legale ed amministrativa: Riviera Maestri del lavoro 24 - 35127 Padova Cap Soc I.V.50.000.000,00
P.I/C.F. IT00825330285 - REA PD 155585 -
Tel +39 049.8292111 - Fax +39 049 8946182
powered by Netbanana sas