Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Materiale
Diametro nominale
Colore
Resistenza alla compressione
Approvazione UR (UL Recognized)
Approvazione CSA (Canadian Standards Association)
Guaina plastica
430 prodotti
Materiale: PA (Poliammide)
Grado di protezione (IP): IP68
Resistente ai raggi UV: sì
Materiale: PA (Poliammide)
Grado di protezione (IP): IP68
Resistente ai raggi UV: sì
Diametro nominale: 47 mm
Diametro esterno: 56 mm
Diametro interno: 47 mm
Materiale: PA (Poliammide)
Grado di protezione (IP): IP68
Resistente ai raggi UV: sì
Diametro nominale: 10 mm
Diametro esterno: 14 mm
Diametro interno: 10 mm
Materiale: PA (Poliammide)
Grado di protezione (IP): IP68
Resistente ai raggi UV: sì
Diametro nominale: 16 mm
Diametro esterno: 20.5 mm
Diametro interno: 15.5 mm
Materiale: PA (Poliammide)
Grado di protezione (IP): IP68
Resistente ai raggi UV: sì
Diametro nominale: 10 mm
Diametro esterno: 14 mm
Diametro interno: 10 mm
Diametro nominale: 10 mm
Diametro esterno: 15.5 mm
Diametro interno: 10 mm
Diametro nominale: 51 mm
Diametro esterno: 61 mm
Diametro interno: 51 mm