ZECA - ZEC5823/XF AVVOLGICAVO 8+1,5M - 4G1,5MM H05 VV-F4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Cavo in dotazione - H05VV-F
Sezione del conduttore - 1.5 mm²
Numero di conduttori - 4
Lunghezza del cavo - 8 m
Confezione
1 PZ
EAN
8057685924994
Codice prodotto
ZEC5823/XF
Cod. produttore
5823/XF
Produttore
ZEC
Materiale (del corpo)
Plastica
Cavo in dotazione
H05VV-F
Sezione del conduttore
1.5 mm²
Numero di conduttori
4
Lunghezza del cavo
8 m
Con telaio di supporto
sì
Con protezione termica
no
Con arresto
sì
Grado di protezione (IP)
IP42
Avvolgicavo serie 5000 XF. • Elementi strutturali dell’avvolgitore in materia plastica antiurto • Bocca guidacavo a rulli • Dispositivo di arresto del cavo a cremagliera inseribile ogni 50cm. Facilmente eliminabile in caso si voglia il cavo costantementein trazione • Doppio contatto di terra • Tensione di isolamento collettore 2,5 KV • Contatti striscianti con anello collettore e spazzole • Grado di protezione IP42 • Temperatura ambiente di utilizzo -5°C/+50°C • Forniti senza spezzone lato alimentazione