VORTICE - VOR0000017170 LINEO 100 QUIET ES
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 240 V
Materiale (del corpo) - Plastica
Flusso (portata aria) - 300 m³/h
Potenza nominale - 0.26 kW
Confezione
1 PZ
EAN
8010300171708
Codice prodotto
VOR0000017170
Cod. produttore
0000017170
Produttore
VOR
Frequenza di rete
50 Hz
Tensione nominale
240 V
Materiale (del corpo)
Plastica
Flusso (portata aria)
300 m³/h
Potenza nominale
0.26 kW
Grado di protezione (IP)
IP45
Direzione
Assiale
Peso
3800 g
Larghezza del canale
100 mm
Altezza del condotto
100 mm
Temperatura del fluido
0...60 °C
Aspiratori elicocentrifughi insonorizzati a risparmio energetico da condotto Gli apparecchi della serie LINEO QUIET si caratterizzano, rispetto alle corrispondenti versioni LINEO ES, per l’adozione dei motori a controllo elettronico e per l’adozione di un rivestimento fonoassorbente, pienamente integrato nell’involucro esterno, ottimizzato per minimizzare, in combinazione con altri accorgimenti progettuali, quali le camere risonanti di Helmholtz ricavate nella struttura, le emissioni sonore irradiate inambiente e trasmesse attraverso i condotti di aspirazione e mandata. Tutte le soluzioni sopra descritte non pregiudicano in alcun modo l’accesso al prodotto ed ai suoi componenti interni, mantenendo inalterate la facilità di installazione e manutenzione.