VORTICE - VOR0000011965 ARIETT LL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8010300119656
Codice prodotto
VOR0000011965
Cod. produttore
0000011965
Produttore
VOR
Frequenza di rete
50 Hz
Tensione nominale
230 V
Metodo di montaggio
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo)
Plastica
Colore
Bianco
Flusso (portata aria)
70 m³/h
Grado di protezione (IP)
IPX4
Diametro nominale
100 mm
Composizione
Standard
Modello
Radiale
Direzione
Espulsione
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Per ventilare in modo continuo o intensivo piccoli o medi locali domestici o commerciali anche umidi. Motore a poli schermati dotato di cuscinetti a sfera (durata garantita di 30.000 ore di funzionamento continuo senza problemi meccanici) e di protettore termico. Dati e prestazioni sono certificate da IMQ con Etichetta Informativa. Apparecchi costruiti in conformità alle norme CEI EN 60335-2-80, con protezione IPX4 e CEI EN 60529.