URMET SPA - UTD1033/703 CONTATTO MAGN. OTTONE DA INC.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio a incasso
Wireless - no
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8021156021611
Codice prodotto
UTD1033/703
Cod. produttore
1033/703
Produttore
UTD
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Wireless
no
Colore
Altri
Contatto magnetico ad incasso per porte di legno.- Materiale in ottone tornito - Montaggio da incasso - 2 fili d’allarme - 2 fili ’antimanomissione - Adatto per porte di legno - Foro di montaggio: Ø 8 mm - Lunghezza: 33 mm