TRADEFORCE - TDM0001640002 PINZA GIRATUBI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Lunghezza - 250 mm
Tipo di cerniera - Cerniera chiusa
Lunghezza delle ganasce - 25 mm
Larghezza della testa - 30 mm
Altezza della testa - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268402655
Codice prodotto
TDM0001640002
Cod. produttore
0001640002
Produttore
TDM
Lunghezza
250 mm
Tipo di cerniera
Cerniera chiusa
Lunghezza delle ganasce
25 mm
Larghezza della testa
30 mm
Altezza della testa
5 mm
Apertura massimale della ganascia
33 mm
Isolato
no
Isolamento 1000 V
no
Modello dell'impugnatura
A un componente
Protezione antiurto
no
Antimagnetico
no
Pinza regolabile, TRADEFORCE modello - TDM0001640002 - PINZA GIRATUBI