TRADEFORCE - TDM0000460029 FASCETTA NERA 200X2,5 CF 100PZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 200 mm
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Diametro del fascio - 52.5...3 mm
Resistenza alla trazione min. - 80 N
Confezione
1 PZ
EAN
7630268401122
Codice prodotto
TDM0000460029
Cod. produttore
0000460029
Produttore
TDM
Larghezza del nastro / della fascetta
2.5 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta
200 mm
Spessore del nastro / della fascetta
1.2 mm
Diametro del fascio
52.5...3 mm
Resistenza alla trazione min.
80 N
Temperatura di esercizio
-40...85 °C
Temperatura di montaggio
-20...85 °C
Modello
Dentatura sul lato interno
Bloccaggio della fascetta
Linguetta / Dentino in plastica
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
PA (Poliammide)
Superficie
Non trattato
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779
sì
Privo di alogeni
sì
Colore
Nero
Trasparente
no
Riflettente (colore luminescente)
no
Targhetta di identificazione
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile
no
Tipo di fissaggio
Nessuno
Omologazione VG
no
Omologazione MIL
no
Omologazione UL
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94
V2
Queste fascette in nylon sono progettate per resistere a pratiche di installazione approssimative che si verificano in MRO e progetti di costruzione. Aiutano anche a fornire una tenuta del fascio superiore, un'eccellente resistenza alla trazione e flessibilità. Consigliato per raggruppare fili, cavi o tubi flessibili.