TEAFLEX - TEAMGC29 FISSAGUAINA MGC29 X TUBO D.29
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - A vite
Tipo di connessione - Fascetta
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
30 PZ
EAN
8030343115040
Codice prodotto
TEAMGC29
Cod. produttore
MGC29
Produttore
TEA
Tipo di fissaggio
A vite
Tipo di connessione
Fascetta
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato a caldo
I fissaguaina MGC e UMGC sono costruiti in acciaio zincato secondo le norme DIN 3016 successivamente ricoperti con elastomero. Privo di alogeni. Alta resistenza contro agenti atmosferici, alto coefficiente di invecchiamento.