TE.CO. SRL - TEO38083M CAVO 12 AWG MTW/H07/RU/CSA ARANCIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Dimensioni AWG - 12
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Confezione
1 M
EAN
7449077675156
Codice prodotto
TEO38083M
Cod. produttore
38083M
Produttore
TEO
Materiale del conduttore
Rame
Superficie del conduttore
Nudo
Sezione nominale del conduttore
4 mm²
Dimensioni AWG
12
Classe del conduttore
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori
1
Materiale dell'isolamento del conduttore
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori
Colore
Colore del conduttore
Arancione
Con conduttore di terra
no
Schermato
no
Armatura / Rinforzo
Nessuno
Materiale della guaina esterna
Nessuno
Diametro esterno approssimativo
4.1 mm
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-40...105 °C
Tensione nominale U0
450 V
Tensione nominale U
750 V
Cavi unipolari multinorma, Type MTW-HAR-TEW; sono cavi unipolari costruiti a norma per soddisfare le esigenze dei produttori di macchinari industriali per esportazione in paesi che adottano come riferimento le certificazioni UL e CSA, oltre all’armonizzazione europea. Questi cavi, con doppia sezione in American Wire Gauge (AWG) e nominali, possono lavorare in un range di temperature tra -30°C / +105°C e con tensioni fino a 1000V. L’impiego statico è specifico per il cablaggio di quadri elettrici e scatole di derivazione. La certificazione MTW permette anche l’impiego a contatto con oli industriali.