SIGNIFY ITALY SPA - PHLMZDLUS40840E14 MZD LED 40W P45 E14 CW FR ND 1CT/10
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 45...45 mA
Fattore di potenza - 0.53
Potenza della lampada - 5.5...5.5 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3139188162846
Codice prodotto
PHLMZDLUS40840E14
Cod. produttore
MZDLUS40840E14
Produttore
PHI
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
45...45 mA
Fattore di potenza
0.53
Potenza della lampada
5.5...5.5 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
470...470 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
470 lm
Efficienza luminosa
85 lm/W
Indice di resa cromatica
80-89
Forma della lampada
Goccia
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco neutro 3300-5300 K
Base
E14
Colore
Bianco
Temperatura di colore
4000...4000 K
Colore del corpo
Bianco
Angolo del fascio luminoso
150...150 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
45 mm
Lunghezza
84 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.1306
Denominazione lampada
Altri
Numero min. di cicli di commutazione
30000
Fattore di distorsione (THD)
1.04
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
6 kWh
Durata media nominale
15000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Con la gamma di lampade LED MAZDA potrai creare esattamente l'atmosfera giusta