SIGNIFY ITALY SPA - PHLLEDGL100SM LED GLOBE 100W G93 E27 WW FR ND 1CT/4
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 90...90 mA
Fattore di potenza - 0.7
Potenza della lampada - 15...15 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
4 PZ
EAN
8718696580622
Codice prodotto
PHLLEDGL100SM
Cod. produttore
LEDGL100SM
Produttore
PHI
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
90...90 mA
Fattore di potenza
0.7
Potenza della lampada
15...15 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
1521...1521 lm
Efficienza luminosa
101 lm/W
Indice di resa cromatica
80-89
Forma della lampada
A sfera
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Opaco
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Base
E27
Colore
Bianco
Temperatura di colore
2700...2700 K
Colore del corpo
Bianco
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
95 mm
Lunghezza
128 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Denominazione lampada
Altri
Numero min. di cicli di commutazione
50000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
15 kWh
Durata media nominale
15000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG1
I prodotti CorePro LEDbulb sono compatibili con apparecchi esistenti dotati di attacco E27 o B22 e sono progettati come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade a incandescenza. Consentono un notevole risparmio energetico e riducono i costi di manutenzione. La lampadina CorePro LED è la soluzione ideale per soddisfare le esigenze di illuminazione basilari, emette una luce piacevole e garantisce le prestazioni affidabili che ci si aspetta dal LED a un prezzo competitivo.