SIEMENS - SIE6ES71326BF010BA0 ET 200SP, DQ 8X 24V DC/0,5A ST, PU 1
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione di alimentazione - DC
Numero di ingressi digitali - 0
Numero di uscite digitali - 8
Uscite digitali configurabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4047623408703
Codice prodotto
SIE6ES71326BF010BA0
Cod. produttore
6ES71326BF010BA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC)
19.2...28.8 V
Tipo di tensione di alimentazione
DC
Numero di ingressi digitali
0
Numero di uscite digitali
8
Uscite digitali configurabili
sì
Tipo di uscita digitale
Altri
Corrente di uscita
0.5 A
Tensione di uscita consentita
19.2...28.8 V
Tipo di tensione di uscita
DC
Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite
sì
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali
0
Numero di interfacce hardware PROFINET
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY
0
Numero di interfacce hardware parallele
0
Numero interfacce HW Wireless
0
Numero di interfacce hardware USB
0
Numero di altre interfacce hardware
0
Con interfaccia ottica
no
Sostiene protocollo TCP / IP
no
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo EIB/KNX
no
Sostiene protocollo MODBUS
no
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
no
Standard radio Bluetooth
no
Standard radio WLAN 802.11
no
Tecnologia radio GPRS
no
Tecnologia radio GSM
no
Tecnologia radio UMTS
no
IO-link master
no
Componente di sistema
sì
Grado di protezione (IP)
IP20
Tipo di collegamento elettrico
Connettore
Tempo di ritardo al cambio di segnale
0.05...0.1 ms
Bus di campo collegabile tramite accoppiatore bus separato
sì
Possibilità di montaggio su guida
sì
Possibilità di montaggio a parete / diretto
no
Possibilità di montaggio frontale
no
Possibilità di montaggio a rack
no
Adatto per funzioni di sicurezza
no
SIL secondo IEC 61508
2
Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1
Livello d
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib
no
Categoria ATEX atmosfera gas
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere
Nessuno
Larghezza
15 mm
Altezza
73 mm
Profondità
58 mm
SIMATIC ET 200SP, modulo di uscite digitali, DQ 8x 24V DC/0,5A Standard, Source Output (PNP,Commutazione su P) Unità di confezionamento: 1 pezzo adatto per BU tipo A0, Codice colore CC02, emissione del valore sostitutivo, Modulo diagnostica per: Cortocircuito verso L+ e M, rottura conduttore, tensione di alimentazione SIMATIC ET 200SP è un sistema di periferia decentrata scalabile ed altamente flessibile. Grazie alle piccole dimensioni d'ingombro esso è particolarmente adatto all'installazione in piccolecassette di distribuzione a livello di macchina. I moduli possono essere inseriti direttamente su una CPU ET 200SP oppure collegati tramite PROFINET o PROFIBUS ad un controllore centrale. SIMATIC ET 200SP può essere ampliato con fino a 64 moduli di periferia, che possono essere inseriti in qualsiasi combinazione. Il sistema offre una gamma assai ampia di unità. Molti moduli sono inoltre disponibili con diversi livelli di prestazioni, il che migliora notevolmente la scalabilità riguardo a funzionalità e prezzo. Oltre ai moduli con funzionalità standard (ST) sono infatti disponibili anche moduli con insieme di funzioni ampliato e diagnostica (HF High Feature / HS High Speed). Per applicazioni sensibili al prezzo sono disponibili moduli con funzionalità di base (BA). Il vantaggio del sistema ET 200SP consiste nella facilità d'impiego, ad es. grazie alla libera scelta della tecnica di collegamento a PROFINET tramite il BusAdapter, al cablaggio senza attrezzi con la tecnica push-in, ad una migliore accessibilità del cablaggio con la nuova disposizione degli aprimolla accanto alle rispettive aperture per i conduttori e alle funzioni di diagnostica specifiche di canale. La possibilità di sostituire moduli e box morsetti durante l'esercizio, il cosiddetto "Hot Swapping", assicura la disponibilità e la produttività della macchina. La configurazione scalabile e ottimizzata a livello di costi di una stazione ET 200SP è garantita dall'ampia gamma di moduli I/O. Oltre alle unità di ingressi e uscite digitali e analogiche sono disponibili anche varianti fail-safe per applicazioni fino a SIL 3 / PLe. Ciò vale pure per gli avviatori motore integrati, che sono adatti per motori fino a 5,5 kW. Contatori di energia per la misura e l'analisi del consumo energetico, master IO-Link (V1.1.) nonché molti altri moduli di comunicazione e tecnologici permettono di adattare il sistema ad ogni compito di automazione. Gli accessori disponibili per ET 200SP vanno dalle targhette identificative di riferimento a colori e non a colori fino alle etichette di siglatura per i singoli moduli e assicurano la massima visibilità nel quadro elettrico.