SIEMENS - SIE5SY75407 INT MT 1P+N C40 ICN 15KA, ICU 20KA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 2
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869191812
Codice prodotto
SIE5SY75407
Cod. produttore
5SY75407
Produttore
SIE
Profondità di incasso
70 mm
Caratteristica di intervento
C
Numero di poli (totale)
2
Corrente nominale
40 A
Tensione nominale
230 V
Tensione nominale di isolamento Ui
250 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
15 kA
Tipo di tensione
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
15 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
20 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
20 kA
Frequenza
50...50 Hz
Classe di limitazione
3
Installabile a incasso
no
Con neutro
sì
Categoria di sovratensione
3
Grado di inquinamento
3
Accessoriabile
sì
Larghezza in numero di moduli
2
Grado di protezione (IP)
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-40...70 °C
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
0.75...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
0.75...35 mm²
interruttore magnetotermico 230 V 15 kA, 1+a N poli, C, 40A, P=70mm