SIEMENS - SIE5SY64406 INT MT 4P B40 ICN 6KA ICU 10KA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70 mm
Caratteristica di intervento - B
Numero di poli (totale) - 4
Corrente nominale - 40 A
Tensione nominale - 400 V
Confezione
1 PZ
EAN
4001869247311
Codice prodotto
SIE5SY64406
Cod. produttore
5SY64406
Produttore
SIE
Profondità di incasso
70 mm
Caratteristica di intervento
B
Numero di poli (totale)
4
Corrente nominale
40 A
Tensione nominale
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui
440 V
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 kV
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
6 kA
Tipo di tensione
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
6 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
10 kA
Frequenza
50...50 Hz
Classe di limitazione
3
Installabile a incasso
no
Con neutro
no
Categoria di sovratensione
3
Grado di inquinamento
3
Accessoriabile
sì
Larghezza in numero di moduli
4
Grado di protezione (IP)
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...55 °C
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
0.75...35 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
0.75...35 mm²
Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 4 poli, B, 40A, P=70mm