SIEMENS - SIE5SL32166 INT. MT ICN 4500A 2P B16
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70 mm
Caratteristica di intervento - B
Numero di poli (totale) - 2
Numero di poli protetti - 2
Corrente nominale - 16 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869390260
Codice prodotto
SIE5SL32166
Cod. produttore
5SL32166
Produttore
SIE
Profondità di incasso
70 mm
Caratteristica di intervento
B
Numero di poli (totale)
2
Numero di poli protetti
2
Corrente nominale
16 A
Tensione nominale
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui
-99999 V
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
4.5 kA
Tipo di tensione
AC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
4.5 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
4.5 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
4.5 kA
Frequenza
50...50 Hz
Classe di limitazione
3
Installabile a incasso
no
Con neutro
no
Categoria di sovratensione
3
Grado di inquinamento
2
Accessoriabile
sì
Larghezza in numero di moduli
2
Grado di protezione (IP)
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...45 °C
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile
0.75...25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile
0.75...25 mm²
Interruttore magnetotermico 400V 4,5kA, a 2 poli, B, 16A