SIEMENS - SIE5SJ41207HG42 INT. MT UL489 480Y/277VAC 10KA 1P C20
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità di incasso - 70 mm
Caratteristica di intervento - C
Numero di poli (totale) - 1
Numero di poli protetti - 0
Corrente nominale - 20 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869383637
Codice prodotto
SIE5SJ41207HG42
Cod. produttore
5SJ41207HG42
Produttore
SIE
Profondità di incasso
70 mm
Caratteristica di intervento
C
Numero di poli (totale)
1
Numero di poli protetti
0
Corrente nominale
20 A
Tensione nominale
400 V
Tensione nominale di isolamento Ui
440 V
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
10 kA
Tipo di tensione
AC / DC
Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V
10 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V
15 kA
Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V
15 kA
Frequenza
50...50 Hz
Installabile a incasso
no
Con neutro
no
Categoria di sovratensione
3
Grado di inquinamento
3
Accessoriabile
sì
Larghezza in numero di moduli
1
Grado di protezione (IP)
IP20
Temperatura ambiente durante il funzionamento
-25...55 °C
interruttore magnetotermico 10kA, a 1 polo, C, 20A secondo UL 489-277V L'interruttore magnetotermico è l'interruttore modulare a fusibile per la protezione da cortocircuito.