SIEMENS - SIE3RT20361AP60 CONTACT,22KW1NO,1NC 220V 50HZ-240V 60HZ
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 220...220 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali NO - 3
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4011209939837
Codice prodotto
SIE3RT20361AP60
Cod. produttore
3RT20361AP60
Produttore
SIE
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
220...220 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento
AC
Numero di contatti principali NO
3
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Connessione a vite
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V
70 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V
51 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V
22 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V
41 A
Potenza di esercizio nominale NEMA
29.42 kW
Numero di contatti ausiliari NO
1
Numero di contatti ausiliari NC
1
Adatto per montaggio modulare
sì
Contattore di potenza, AC-3 50 A, 22 kW / 400 V 1 NO + 1 NC, AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz, a 3 poli, grandezza costruttiva S2, morsetto a vite Contattore di potenza SIRIUS 3RT2 per il comando di motori.\nI contattori 3RT2 sono parte integrante del sistema componibile SIRIUS con i suoi prodotti perfettamente accordati tra di loro. Essi convincono per la grande potenza in una forma costruttiva compatta e l'elevata affidabilità di contatto. Sono combinabili in diversi modi con altri componenti nella partenza. Molte delle combinazioni di apparecchi sono già testate in fabbrica. I contattori offrono per ogni applicazione il collegamento ottimale al controllore (parallelo, tramite AS-i o IO-Link). I blocchetti di contatti ausiliari integrati riducono la complessità del montaggio. Le connessioni frontali semplificano il cablaggio semplice. I contattori 3RT2 sono tropicalizzati, omologati in tutto il mondo (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4ready.\nEssi sono fornibili in diverse grandezze costruttive e in un ampiocampo di potenza per il comando in AC e DC. Gli apparecchi sono disponibili oltre che con morsetti a vite anche con morsetti a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.\nTutti gli accessori come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, gli sganciatori ausiliari etc. sono uniformemente adatti per tutte le grandezze costruttive. I moduli di collegamento disponibili, i moduli funzionali e il sistema di alimentazione SIRIUS 3RV29 riducono notevolmente l'onere dicablaggio.\nI contattori di potenza 3RT2 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RT1 (fino a 55 kW).\nSemplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.