SIEMENS - SIE3RA62502DB33 AVINV UC 24V 5,5KW MOLLA 3RA68
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di avviamento motore - Avviamento inverso
Con sganciatore di cortocircuito - sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC - 24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
4011209715639
Codice prodotto
SIE3RA62502DB33
Cod. produttore
3RA62502DB33
Produttore
SIE
Tipo di avviamento motore
Avviamento inverso
Con sganciatore di cortocircuito
sì
Tensione nominale di comando Us 50Hz AC
24...24 V
Tensione nominale di comando Us 60Hz AC
24...24 V
Tensione nominale di comando Us DC
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento
AC / DC
Potenza d’esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi
3000 kW
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V
5.5 kW
Corrente nominale di impiego Ie
12 A
Corrente d’esercizio nominale per AC-3, 400 V
12 A
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico)
3...12 A
Numero di contatti ausiliari NO
2
Numero di contatti ausiliari NC
0
Temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione
60 °C
Protezione da sovraccarico a compensazione termica
no
Classe di intervento
Regolabile
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Altri
Tipo di collegamento elettrico al circuito di controllo e al circuito ausiliario
Connessione con morsetto a molla
Possibilità di montaggio su guida
sì
Con trasformatore
no
Numero di elementi di comando
2
Adatto per arresto di emergenza
no
Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3
Classe 2
Numero di spie luminose
3
Reset esterno possibile
sì
Con fusibile
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Tipo di protezione (NEMA)
Altri
Sostiene protocollo TCP / IP
no
Sostiene protocollo PROFIBUS
no
Sostiene protocollo CAN
no
Sostiene protocollo INTERBUS
no
Sostiene protocollo ASI
no
Sostiene protocollo MODBUS
no
Sostiene protocollo Data-Highway
no
Sostiene protocollo DeviceNet
no
Sostiene protocollo SUCONET
no
Sostiene protocollo LON
no
Sostiene protocollo PROFINET IO
no
Sostiene protocollo PROFINET CBA
no
Sostiene protocollo SERCOS
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety
no
Sostiene protocollo PROFIsafe
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus
no
Larghezza
90 mm
Altezza
191 mm
Profondità
165 mm
SIRIUS partenza compatta avviatore invertitore 690 V AC/DC 24 V 50 ... 60 Hz 3 ... 12 A IP20 collegamento circuito principale: inseribile, senza morsetti collegamento del circuito di comando: morsetti a molla derivazione compatta SIRIUS 3RA62 per l'avviamento diretto di motori trifase normalizzati fino a 32 A.\nGli apparecchi riuniscono le funzioni di interruttore automatico, contattore e relè elettronico di sovraccarico, garantendo una sicurezza di funzionamento molto elevata. Una ridotta varietà di tipi semplifica la logistica. La forma costruttiva compatta fa risparmiare spazio nel quadro elettrico. Grazie ai morsetti rimovibili è possibile una semplice sostituzione. Gli apparecchi hanno omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).\nLe partenze compatte sono disponibili come avviatore diretto o avviatore invertitore e possono essere fornite con diversi campi di regolazione. Progettati per comando in AC o DC, essi sono disponibili con morsetti a vite, morsetti a molla o senza morsetti.\nOltre al collegamento di comunicazione tramite AS‑Interface sono disponibili come accessori il sistema di alimentazione 3RA68 e contatti ausiliari nonché morsetti.\nSemplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.