SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M8102R30 CAVO ENCOD. M23 - RJ45, 3M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - PLC - altri dispositivi
Lunghezza - 3 m
Adatto per scheda di ingresso PLC - no
Adatto per scheda di uscita PLC - sì
Adatto per segnali digitali - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606480166617
Codice prodotto
SNRVW3M8102R30
Cod. produttore
VW3M8102R30
Produttore
SNR
Funzione
PLC - altri dispositivi
Lunghezza
3 m
Adatto per scheda di ingresso PLC
no
Adatto per scheda di uscita PLC
sì
Adatto per segnali digitali
sì
Adatto per segnali analogici
no
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore)
Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore
Altri
CAVO ENCOD. M23, RJ45, 3M. categoria accessori: accessorio di collegamento - tipo di accessori: cavo di controllo - compatibilità prodotto: servo motor BMH, servo motor BSH, servo drive LXM32 - accessori / destinazione elementi: da servomotore a servoazionamento - composizione cavi: 3 x (2 x 0.14 mm²) + (2 x 0.34 mm²) - lunghezza cavo: 3 m. Benefici: .. Applicazioni: ..