SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D95ED CONTATTORE 95A 48VDC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali NC - 0
Numero di contatti principali NO - 3
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
3389110450811
Codice prodotto
SNRLC1D95ED
Cod. produttore
LC1D95ED
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us DC
48...48 V
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Numero di contatti principali NC
0
Numero di contatti principali NO
3
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Connessione a vite
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V
125 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V
95 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V
45 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V
32 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V
15 kW
Numero di contatti ausiliari NO
1
Numero di contatti ausiliari NC
1
Adatto per montaggio modulare
no
LC1D95ED è un contattore TeSys D a 3 poli di Schneider Electric per applicazioni motore fino a 45 kW a 400 V. Fornisce una bobina CC da 48V, contatti ausiliari integrati 1NA+1NC (contatto a specchio NC), collegamenti di potenza e comando mediante morsetti a vite Per alte velocità di funzionamento fino a 3.600 cicli/ora, offre affidabilità e resistenza elevate. Disponibile in tutto il mondo, è certificato in base a diversi standard (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, per uso in ambienti marittimi) ed è conforme a Green Premium (RoHS/REACH).