SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D126BLS207 CONTATTORE 12A 24VDC LC CAP OC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Numero di contatti principali NC - 0
Numero di contatti principali NO - 3
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
3389118234284
Codice prodotto
SNRLC1D126BLS207
Cod. produttore
LC1D126BLS207
Produttore
SNR
Tensione nominale di comando Us DC
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento
DC
Numero di contatti principali NC
0
Numero di contatti principali NO
3
Tipo di connessione al circuito di corrente principale
Altri
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V
25 A
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V
12 A
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V
5.5 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V
7.5 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V
3 kW
Numero di contatti ausiliari NO
1
Numero di contatti ausiliari NC
1
Adatto per montaggio modulare
no
Contattore TeSys LC1D 12A 24 vcc ba , capicorda ad occhiello , per ferroviario