SCHNEIDER ELECTRIC - SNRBMXFCA500 CAVO CONN.20 VIE SUB-D25 I/O 5M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - PLC - altri dispositivi
Lunghezza - 5 m
Adatto per scheda di ingresso PLC - sì
Adatto per scheda di uscita PLC - sì
Adatto per segnali digitali - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3595863920468
Codice prodotto
SNRBMXFCA500
Cod. produttore
BMXFCA500
Produttore
SNR
Funzione
PLC - altri dispositivi
Lunghezza
5 m
Adatto per scheda di ingresso PLC
sì
Adatto per scheda di uscita PLC
sì
Adatto per segnali digitali
sì
Adatto per segnali analogici
no
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore)
Altri
Tipo di collegamento elettrico, lato distributore
Multipresa di alimentazione
Numero di poli
20
Set cablaggio, connettore 20 vie, Conn. SUB-D25, Per M340 I/O, 5m. gamma prodotto: controllori programmabili Modicon M340 - tipo di accessori: set cavi precablati - compatibilità prodotto: ABE7CPA02, ABE7CPA410, BMXAMI0410, BMXAMO0802 - collegamento elettrico: 1 connettore SUB-D 25 lato base, 1 morsettiera estraibile 20 vie lato modulo - lunghezza cavo: 5 m. Benefici: .. Applicazioni: ..