RUTENBECK - RUTN132 112 050 Anschlussdose UAE-Cat.6/ ClassE-8/8 U Up
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Montaggio superficiale - no
Installabile a incasso - sì
Installabile incassato in canale - sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento - no
Tipo di fissaggio - A vite
Confezione
1 PZ
EAN
4043921661963
Codice prodotto
RUTN132 112 050
Cod. produttore
N132 112 050
Produttore
RUT
Montaggio superficiale
no
Installabile a incasso
sì
Installabile incassato in canale
sì
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento
no
Tipo di fissaggio
A vite
Tipo di connettore
RJ45 8 (8)
Con prese / attacchi
sì
Adatto per numero di connettori / giunti
2
Categoria
6
Colore
Bianco
Numero RAL
9010
Collegamento
LSA (Krone)
Contenitore schermato
no
Connessione di messa a terra separata
sì
Con campo testo
sì
Con portaetichetta / etichetta di identificazione
sì
Serracavo separato (entrata/uscita)
sì
Tipo di connessione della schermatura
Vite
Direzione di uscita
Inclinato
Con protezione antipolvere
no
Con resistenza terminale
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Codifica meccanica (con perno di codifica)
sì
Codifica a colori
sì
Larghezza del dispositivo
80 mm
Altezza del dispositivo
80 mm
Profondità del dispositivo
31 mm