RAYTECH SRL - RYT012141-000 RAYTEAM 1925 NERO NASTRO ISOLANTE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 19 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Colore - Nero
Trasparente - no
Riflettente (colore luminescente) - no
Confezione
120 PZ
EAN
8032853650011
Codice prodotto
RYT012141-000
Cod. produttore
012141-000
Produttore
RYT
Larghezza
19 mm
Materiale
PVC (Polivinilcloruro)
Colore
Nero
Trasparente
no
Riflettente (colore luminescente)
no
Lunghezza
25 m
Biadesivo
no
Resistente ai raggi UV
no
Isolante
sì
Autoestinguente
sì
Resistenza alla temperatura
85...85 °C
Spessore
0.15 mm
Autoagglomerante / Autoamalgamante
no
Adatto per alta tensione
no
Vulcanizzante / Autovulcanizzante
no
Nastro adesivo isolante in PVC. Autoestinguente e non propagante la fiamma. Larghezza 19 mm - Lunghezza 25 m - Spessore 0,15 mm. Colore Nero