PALAZZOLI - PAL820662 RINO PLAFO INOX-VT RIF 2X35W T5 ELEEEE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm
Portalampada - G5
Dimmerabile 0-10 V - no
Dimmerabile 1-10 V - no
Dimmerabile DALI - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014950057672
Codice prodotto
PAL820662
Cod. produttore
820662
Produttore
PAL
Lampada
Lampada fluorescente D = 16 mm
Portalampada
G5
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
sì
Diffusore luce
Riflettore
Classe di protezione
I
Adatto per illuminazione di emergenza
no
RINO PLAFO INOX-VT RIF 2X35W T5 ELE