NOTIFIER ITALIA SR - NOTINDIC-PAV RIPETITORE OTT. AD INCASSO PAVIMENTO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.7...3.7 V
Tipo di corrente - DC
Corrente assorbita - 0.09 A
Colore della calotta - Bianco
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
EAN
7449073376781
Codice prodotto
NOTINDIC-PAV
Cod. produttore
INDIC-PAV
Produttore
NOT
Tensione nominale
3.7...3.7 V
Tipo di corrente
DC
Corrente assorbita
0.09 A
Colore della calotta
Bianco
Lampada
LED
Volume
0 dB
Tipo di segnale ottico
Luce lampeggiante
Metodo di montaggio
Montaggio a parete
Colore del corpo
Bianco
Con contatto
no
Frequenza del segnale sonoro
0...0 kHz
Volume mascherato
0 m³
Adatto per montaggio a parete
no
Adatto per montaggio a soffitto
no
Ripetitore ottico ad incasso per pavimenti flottanti per rivelatori. Calpestabile. Custodia trasparente.