MO EL - MOE726 ASCIUGAMANI BORA INOX CON FOTOCELLULA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio Inox
Colore - Argento
Potenza allacciata ventola - 1800...1800 W
Rumorosità (in funzione) - 78 dB
Portata d'aria - 168 m³/h
Confezione
1 PZ
EAN
8010114726002
Codice prodotto
MOE726
Cod. produttore
726
Produttore
MOE
Materiale (del corpo)
Acciaio Inox
Colore
Argento
Potenza allacciata ventola
1800...1800 W
Rumorosità (in funzione)
78 dB
Portata d'aria
168 m³/h
Tipo di azionamento
Sensore di prossimità
Grado di protezione (IP)
Altri
Classe di protezione
I
Altezza
325 mm
Larghezza
295 mm
Profondità
171 mm
Peso
5 kg
Questo asciugamani è caratterizzato da un design accattivante e da un getto convergente. Potenza: 1800 W. Ha un ottimo rapporto consumo/rendimento e necessita di una manutenzione minima. L'asciugatura delle mani è rapida e veloce grazie al motore a spazzole e al sistema che concentra il flusso e permette l'utilizzo per un minor tempo con minor consumo energetico. La velocità dell'aria è di ben 80 m/sec. La robusta carrozzeria in acciaio AISI 304 lo rende antivandalico. La fotocellula è integrata nella carrozzeria e ne permette l'utilizzo senza che l'utente debba toccare nulla. Si tratta di un asciugamani antivandalico e dunque adatto per zone ad alto traffico quali aeroporti, stazionidi servizio, scuole etc....