Miele - MIE5708610 Einzelplatz-KassiergerAt,PrA1/4fer f.Wer
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Fessura di inserimento - Marca da bollo
Altezza - 258 mm
Larghezza - 176 mm
Profondità - 155 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4002513258042
Codice prodotto
MIE5708610
Cod. produttore
5708610
Produttore
MIE
Fessura di inserimento
Marca da bollo
Altezza
258 mm
Larghezza
176 mm
Profondità
155 mm