Metz - MEZ860018-11-E E-DAT C6 6X8 Modul Cat.6 Einbau in Modul
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 6
Adatto per numero di connettori / giunti - 6
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Schermato - sì
Categoria - 6
Confezione
1 PZ
EAN
4250184111771
Codice prodotto
MEZ860018-11-E
Cod. produttore
860018-11-E
Produttore
MEZ
Numero di connettori / giunti
6
Adatto per numero di connettori / giunti
6
Tipo di connettore
RJ45 8 (8)
Schermato
sì
Categoria
6
Collegamento
LSA (Krone)
Numero di unità rack
1
Colore
Argento
Metodo di montaggio
Altri
Altezza
26.1 mm
Larghezza
105 mm
Profondità
110.3 mm