Metz - MEZ151R1EOEO10E OpDAT PK SC-D/SC-D G50/125 OM5 BR 2x2,0
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Numero di fibre - 2
Diametro esterno guaina della singola fibra - 2 mm
Tipo di cavo - Duplex
Lunghezza - 1 m
Confezione
1 PZ
EAN
4251394601755
Codice prodotto
MEZ151R1EOEO10E
Cod. produttore
151R1EOEO10E
Produttore
MEZ
Tipo di fibra
Multimodale 50/125
Numero di fibre
2
Diametro esterno guaina della singola fibra
2 mm
Tipo di cavo
Duplex
Lunghezza
1 m
Tipo di connettore del collegamento 1
SC-Duplex
Tipo di connettore del collegamento 2
SC-Duplex
Connessione versione APC 1
no
Connessione versione APC 2
no
Colore della guaina esterna
Altri
Guaina antipiega
Inserito (mobile)