Metz - MEZ150265BA06-E OpDAT slide Patchfeld splice 6xSC-D (aqu
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per numero di giunti / adattatori - 24
Adatto per numero di inserti modulari - 24
Con numero di giunti / adattatori - 6
Con piastra frontale - sì
Con custodia - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4250184170877
Codice prodotto
MEZ150265BA06-E
Cod. produttore
150265BA06-E
Produttore
MEZ
Adatto per numero di giunti / adattatori
24
Adatto per numero di inserti modulari
24
Con numero di giunti / adattatori
6
Con piastra frontale
sì
Con custodia
sì
Con pigtail
sì
Tipo di fibra
Multimodale 50/125
Categoria della fibra
OM 3
Modello APC (Angled Physical Contact)
no
Tipo di connettore esterno
SC-Duplex
Tipo di connettore interno
SC-Duplex
Colore
Grigio
Numero RAL
7035
Metodo di montaggio
Montaggio 19"
Numero di unità rack
1
Altezza
44.45 mm
Larghezza
482.6 mm
Profondità
244 mm