LIT BY CARDI - LIT0028920085 REGLETTE LED 1500MM 20W 2200LM 4000K

LIT BY CARDI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Portalampada - Nessuno

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268405694

Codice prodotto

LIT0028920085

Cod. produttore

0028920085

Produttore

LIT

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

Adatto per numero di lampade

1

Portalampada

Nessuno

Materiale

Plastica

Colore del corpo

Bianco

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

220...240 V

Alimentazione

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore incluso

Alimentatore intercambiabile

no

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerabile DALI

no

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Non dimmerabile

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Durata utile L70/B50 a 25 °C

30000 h

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C

10 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

70 %

CLO - Flusso luminoso costante

no

Grado di protezione (IP)

IP20

Classe di protezione

II

Con cestello protezione lampada

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Alimentazione di emergenza integrata

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Con l'interruttore

Con rilevatore di movimento

no

Adatto per lampade di potenza

20...20 W

Max prestazioni del sistema

20 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1

2100 lm

Colore della luce

Bianco

Temperatura di colore

4000...4000 K

Indice di resa cromatica

80-89

Fattore di potenza

0.5

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Larghezza

22 mm

Altezza / Profondità

34 mm

Lunghezza

1482 mm

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Numero di poli

2

Sezione del conduttore

0.3 mm²

Compatibile con Apple HomeKit

no

Compatibile con Google Assistant

no

Compatibile con Amazon Alexa

no

Supporto a IFTTT disponibile

no

Reglette LED 1500mm T5, bianca, 220-240V, 20W, 2200lm, 105lm/w, 4000K, CRI>80, IP20, SMD2835, SDCM<6, angolo del fascio di emissione 120°, 30000H (L70B50)@Ta25, 3 anni di garanzia. Driver non isolato, senza sfarfallio, coperchio e alloggiamento in PC, policarbonato V2 autoestinguente, stampato a estrusione, interruttore bianco sull'alloggiamento, cavo di prolunga da 200 mm, cavo bianco VDE 2x0.75mm² con spina, clip di montaggio, -20+40°C, dimensioni 1482x21,5x33,5 mm, CE/Rohs/Nuovo ErP.