LIT BY CARDI - LIT0017160019 HIGH BAY IP65 150W 24000LM 4000K ON/OFF

LIT BY CARDI

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - A sospensione

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

  • Adatto per numero di lampade - 1

  • Adatto per corpo luminoso secondario - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7630268405557

Codice prodotto

LIT0017160019

Cod. produttore

0017160019

Produttore

LIT

Metodo di montaggio

A sospensione

Lampada

LED non sostituibile

Con lampada

Adatto per numero di lampade

1

Adatto per corpo luminoso secondario

no

Portalampada

Altri

Materiale (del corpo)

Alluminio

Colore del corpo

Nero

Tipo di tensione

AC

Tensione nominale

100...240 V

Corrente nominale

687...1650 mA

Alimentazione

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore intercambiabile

no

Alimentatore incluso

Dimmerabile 0-10 V

no

Dimmerabile 1-10 V

no

Dimmerabile DALI

no

Dimmerabile DMX

no

Dimmerabile DSI

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)

no

Dimmerabile LineSwitch

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete

no

Dimmerabile programmabile

no

Dimmerabile RF

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction

no

Dimmerabile Touch and Dim

no

Dimmerabile Zigbee

no

Dimmerabile con push-button

no

Non dimmerabile

Diffusore luce

Lente focus

Distribuzione luminosa

Simmetrica

Riflettore

Nessuno

Angolo di emissione del fascio luminoso

A raggio ampissimo > 80°

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)

SDCM6

Durata utile L70/B50 a 25 °C

50000 h

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C

89 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C

79 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

3 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq)

15 %

Grado di protezione (IP)

IP65

Tipo di protezione (NEMA)

Altri

Resistenza agli urti

IK08

Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3

no

Classe di protezione

I

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)

no

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1

-30...50 °C

Alimentazione di emergenza integrata

no

Adatto per illuminazione di emergenza

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 s

Adatto per lampade di potenza

150...150 W

Max prestazioni del sistema

150 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1

24000 lm

Rendimento luminoso delle lampade

160 lm/W

Colore della luce

Bianco

Temperatura di colore

4000...4000 K

Indice di resa cromatica

80-89

Fattore di distorsione (THD)

0.2

Fattore di potenza

0.92

CLO - Flusso luminoso costante

no

Temperatura colore regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Flusso luminoso regolabile

No

Altezza / Profondità

165 mm

Diametro esterno

280 mm

Tipo di cablaggio

Terminale

Numero di poli

3

Sezione del conduttore

1 mm²

Collegamento

Altri

Con copertura di protezione

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B

6

Controllabile via Bluetooth

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C

16

Riflettore LED High Bay, 100-240V 50/60Hz, 150W, 24000lm, 160lm/W, flicker free 4000K, IP65, non-dimmerabile, driver LED non isolato, SMD2835, CRI 80, SDCM 6, Ø280 X 165mm. Custodia pressofusa con copertura in vetro, 0,5m cavo senza connettore