LEGRAND - LEG310189 KEOR SP - INTERNATIONAL VERSION 1500/900

LEGRAND - LEG310189 KEOR SP - INTERNATIONAL VERSION 1500/900

BTICINO

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 170...280 V

  • Frequenza di ingresso - 45...65 Hz

  • Numero di fasi in ingresso - 1

  • Tensione di uscita - 207...253 V

  • Frequenza di uscita - 49...61 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971232068

Codice prodotto

LEG310189

Cod. produttore

310189

Produttore

BTI

Tensione di ingresso

170...280 V

Frequenza di ingresso

45...65 Hz

Numero di fasi in ingresso

1

Tensione di uscita

207...253 V

Frequenza di uscita

49...61 Hz

Potenza attiva in uscita

900 W

Potenza apparente in uscita

1500 VA

Numero di fasi in uscita

1

SNMP (Simple Network Management Protocol)

no

Tipo di tensione

AC

Altezza

173 mm

Larghezza

148 mm

Profondità

380 mm

Peso

10.5 kg

Tempo di autonomia a carico massimo

0 min

Adatto per la gestione di rete

no

Tipologia UPS

Line interactive

Tipo di costruzione

Da tavolo / Verticale

Fattore di potenza in uscita

0.6

Efficienza complessiva

97 %

Contatto a potenziale libero

no

Funzione di spegnimento automatico

no

Connettore d'ingresso

C14

Numero di prese di uscita C13

6

UPS monofase Line interactive VI Keor SP 1500VA, autonomia fino a 10 minuti - 6 prese IEC e presa USB HID