LEDVANCE - LDVSCBA40D927CE1CL1 LEDCLBA40DIM 3.4W 927 FILCL E14 S LEDV
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...220 V
Corrente nominale - 20...20 mA
Fattore di potenza - 0.4
Potenza della lampada - 3.4...3.4 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
4099854060618
Codice prodotto
LDVSCBA40D927CE1CL1
Cod. produttore
SCBA40D927CE1CL1
Produttore
LDV
Tensione nominale
220...220 V
Corrente nominale
20...20 mA
Fattore di potenza
0.4
Potenza della lampada
3.4...3.4 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
470...470 lm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612
470 lm
Efficienza luminosa
138 lm/W
Indice di resa cromatica
90-100
Forma della lampada
Oliva
Lampada a filamento
sì
Tipo di vetro / copertura
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Base
E14
Colore
Bianco
Temperatura di colore
2700...2700 K
Colore del corpo
Altri
Angolo del fascio luminoso
300...300 °
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
35 mm
Lunghezza
121 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015
D
Denominazione lampada
BA11
Numero min. di cicli di commutazione
100000
Fattore di distorsione (THD)
84.2
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
4 kWh
Durata media nominale
15000 h
Controllo remoto possibile
no
Con rilevatore di movimento
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG0
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
sì
Lampada LED, marca LEDVANCE SPA, modello LDVSCBA40D927CE1CL1 - LEDCLBA40DIM 3.4W 927 FILCL E14 S LEDV