LEDVANCE - LDVPP165082736G6 LPPAR165036 4,3W/827 230V GU10 FS1 OSRAM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 220...240 V
Corrente nominale - 35...35 mA
Fattore di potenza - 0.4
Potenza della lampada - 4.3...4.3 W
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4052899958807
Codice prodotto
LDVPP165082736G6
Cod. produttore
PP165082736G6
Produttore
LDV
Tensione nominale
220...240 V
Corrente nominale
35...35 mA
Fattore di potenza
0.4
Potenza della lampada
4.3...4.3 W
Tipo di tensione
AC
Flusso luminoso
350...350 lm
Efficienza luminosa
81 lm/W
Intensità luminosa
720 cd
Indice di resa cromatica
80-89
Forma della lampada
Riflettore
Lampada a filamento
no
Tipo di vetro / copertura
Chiaro
Colore della luce secondo EN 12464-1
Bianco caldo < 3300 K
Base
GU10
Colore
Bianco
Temperatura di colore
2700...2700 K
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam)
SDCM6
Diametro
51 mm
Lunghezza
55 mm
Grado di protezione (IP)
IP20
Indice di efficienza energetica (IEE)
0.11
Denominazione lampada
Altri
Numero min. di cicli di commutazione
100000
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore
5 kWh
Durata media nominale
15000 h
Controllo remoto possibile
no
Con telecomando / controllo remoto
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471
RG0
Lampade LED retrofit con riflettore PAR16. Caratteristiche prodotto: Alternativa LED alle lampade alogene ad alto voltaggio. Elevata consistenza cromatica: ≤ 6 SDCM. Non dimmerabile. Attacco: GU10. Lampada in vetro. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80. Durata: fino a 15.000 ore. Vantaggi prodotto: Sostituzione rapida, semplice e sicura senza dover ricablare. Forma, dimensioni, flusso flusso luminoso simili a quelli delle lampade alogene o a incandescenza. Costi di manutenzione ridotti grazie alla lunga durata. Assenza di emissioni UV e IR nel fascio di luce. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Aree applicative: Negozi e sale da esposizione. Applicazioni domestiche. Applicazioni commerciali. Illuminazione d'accento. Solo uso per esterni in apparecchi di illuminazione dedicati (minimo IP65).