LAPP ITALIA SRL - LPP70002705 OLFLEX SPIRAL 400 P 7G1,5/500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 7
Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori - Cifre
Confezione
1 PZ
EAN
4044773299465
Codice prodotto
LPP70002705
Cod. produttore
70002705
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore
1.5 mm²
Classe del conduttore
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori
7
Materiale dell'isolamento del conduttore
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori
Cifre
Con conduttore di terra
sì
Materiale della guaina esterna
PUR (poliuretano)
Colore della guaina esterna
Grigio
Lunghezza della spirale (non estesa)
500 mm
Lunghezza spirale (estesa)
1250 mm
Non propagante la fiamma
No
Diametro esterno approssimativo
8.9 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa
5...50 °C
Tensione nominale U0
300 V
Tensione nominale U
500 V
Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica ÖLFLEX® SPIRAL 400 P ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - cavo a spirale PUR, cavo di comando resistente ad agenti chimici, olio e antiabrasione per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti Maggiore resistenza a benzine e molti altri agenti chimici secondo la tabella T1 Elevata resistenza meccanica Disponibile con sezioni del conduttore da 0,5 mm²