LAPP ITALIA SRL - LPP4520064/100 H07V-K 1X6 GY
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Sezione nominale del conduttore - 6 mm²
Dimensioni AWG - 10
Diametro del conduttore - 2.76 mm
Confezione
100 M
EAN
4044774702773
Codice prodotto
LPP4520064/100
Cod. produttore
4520064/100
Produttore
LPP
Materiale del conduttore
Rame
Superficie del conduttore
Nudo
Sezione nominale del conduttore
6 mm²
Dimensioni AWG
10
Diametro del conduttore
2.76 mm
Classe del conduttore
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori
1
Materiale dell'isolamento del conduttore
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori
Colore
Colore del conduttore
Grigio
Con conduttore di terra
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore
70 °C
Schermato
no
Con filo di drenaggio
no
Barriera protettiva
Nessuno
Armatura / Rinforzo
Nessuno
Materiale della guaina esterna
Nessuno
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2)
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Eca
Resistente all’olio secondo EN 60811-404
no
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506
no
Diametro esterno approssimativo
5.3 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa
5...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-30...80 °C
Tensione nominale U0
450 V
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa
21.2 mm
Tensione nominale U
750 V
Certificazione europea H07V-K Cavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina