LAPP ITALIA SRL - LPP1135007 OLFLEX CLASSIC 110 CY 7G0,5
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 7
Schermatura sulla twistatura - Nessuno
Twistatura - No
Confezione
1 M
EAN
4044773098648
Codice prodotto
LPP1135007
Cod. produttore
1135007
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore
0.5 mm²
Classe del conduttore
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori
7
Schermatura sulla twistatura
Nessuno
Twistatura
No
Schermatura globale
Treccia
Materiale dell'isolamento del conduttore
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore
Altri
Identificazione dei conduttori
Cifre
Con conduttore di terra
sì
Elemento di supporto
Nessuno
Materiale della guaina esterna
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna
Altri
Geometria del cavo
Tondo
Resistente alla torsione
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2)
no
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Eca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6
Nessuno
Resistente all’olio secondo EN 60811-404
no
Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506
no
Diametro esterno approssimativo
8.9 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo
267 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile
178 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa
53.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa
-15...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-40...80 °C
Tensione nominale U0
300 V
Tensione nominale U
500 V
Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazione Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche